Cinta adhesiva textil de poliéster

Ref.: 0771100119
Ver todas las versiones

CINTA-ADH-TELA-NEGRO-19MMX25M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA-ADH-TELA-NEGRO-19MMX25M
Cinta adhesiva textil de poliéster
Para agrupar y cubrir mazos de cables, especialmente en lugares donde se pueden producir temperaturas elevadas (p. ej., en el compartimento motor)
  • Resistente a la abrasión y el desgarro
  • Compatible con PVC

Para agrupar y cubrir mazos de cables, especialmente en lugares donde se pueden producir temperaturas elevadas (p. ej., en el compartimento del motor)

Resistencia longitudinal mínima al desgarro

200 N/cm
Más Información

Durabilidad de la unión

Excelente resistencia
Más Información

Base adhesiva

Acrilato
Más Información

Longitud

25 m
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Rango de aplicaciones

Montaje y fijación
Más Información

Anchura

19 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Alargamiento de ruptura

20 %
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Grosor

0.27 mm
Más Información

Material del reverso

Poliéster
Más Información

Código del sistema armonizado

59061000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

108.500 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

150 °C
Más Información

Resistencia contra

Productos químicos
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 150 °C
Más Información

Catálogo General

0771100119

Ficha Técnica

32406323.pdf
Scroll to top