Tapafugas de aceite de motor

Ref.: 0893557101
Ver todas las versiones

ADITIVO-TAPAFUGAS-ACEITE-MOTOR-1L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADITIVO-TAPAFUGAS-ACEITE-MOTOR-1L
Tapafugas de aceite de motor
Altamente viscoso para minimizar las fugas de aceite

Aumenta la viscosidad del aceite entre un 15-25%.

  • Reduce el desgaste de las piezas al aumentar la viscosidad del aceite y crear una película mas estable.
  • Mantiene la viscosidad del lubricante a distintas temperaturas de régimen de uso.
  • Mejora las propiedades de lubricación de los aceites usados.
  • Reduce ruidos producidos en el motor.

Reduce las fugas internas de aceite.

  • Aumenta la compresión del motor.
  • Reduce el humo por el consumo de aceite.
  • Reduce el consumo excesivo de aceite en motores con desgaste.

Reduce las fugas externas.

  • Minimiza o elimina las fugas externas del cárter, cárter superior, retén del cigüeñal, etc

Miscible con todas las bases de aceite motor.

  • Compatible con aceites de motor minerales, semisintéticos y sintéticos.

Válido para motores diesel y gasolina.


Añadir el contenido del envase al aceite del motor por el tapón de llenado de aceite, con el motor parado pero a temperatura de funcionamiento del motor.



Dosificación


El envase de 300ml es apropiado de 4 a 6 litros de aceite, y el envase de 1L es apto para 35-40L. Una vez añadido el producto, comprobar que el nivel de aceite no supere el máximo.


Minimiza las fugas de aceite. Disminuye las emisiones de humo por consumo de aceite. Reduce ruidos del motor. Válido para todos los tipos de motores diesel y gasolina, con o sin catalizador, turbos y atmosféricos.


En motores que tengan pérdidas considerables de aceite, se deberá reparar la fuga.

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

878.000 g
Más Información

Catálogo General

0893557101

Ficha Técnica

32406146.pdf

Ficha Técnica

32406148.pdf

Hoja de datos de seguridad

04478907.PDF
Scroll to top