Adhesivo para plásticos Special

Ref.: 0893480001
Ver todas las versiones

ADHESIVO-PLASTICOS-ESPECIALES-2K-38ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Adhesivo de 2 componentes para plásticos, especialmente PP/PE/PTFE

- Unión rápida y resistente

- Excelente adhesión de plásticos entre si y con materiales de diferente naturaleza

- No es necesario el uso de imprimaciones ni activadores

- Resistente a la humedad y a los agentes químicos

- Apropiado para su uso en mantenimiento en general, automoción, mecánica, electrónica, óptica, modelismo, etc

- Contiene 38ml

- Resistencia a la temperatura: 80ºC

Sin disolventes

Más Información

Materiales para pegar

ABS (plástico);Acero/acero inoxidable (metal);Aluminio (metal);EPDM (plástico);Madera (madera y materiales);PMMA (vidrio acrílico, plexiglás) (plástico);PVC duro (plástico);Policarbonato (plástico);Poliolefinas (PP, PE, PET) (plástico);Vidrio (vidrio y materiales cerámicos)
Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Combinación mínima de resistencia a la tensión y al corte

6 N/mm²
Más Información

Base química

Acrilato
Más Información

Contenido

37 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-55 °C
Más Información

Contenedor

Cartucho doble
Más Información

Propiedades del adhesivo

Adhesión rígida;Fijación rápida;Relleno de juntas/huecos
Más Información

Color

Amarillento
Más Información

Peso del contenido

36 g
Más Información

Dureza Shore D

50
Más Información

Fuerza inicial máxima

2 h
Más Información

Vida de trabajo

5 min
Más Información

Bajas emisiones

No
Más Información

Vida útil desde la producción

9 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Densidad

1.05 g/cm³
Más Información

Apto para uso marino

No
Más Información

Se puede utilizar con productos alimenticios

No
Más Información

Código del sistema armonizado

35069100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

38.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

+80 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-55 hasta +80 °C
Más Información

Catálogo General

0893480001

Ficha Técnica

32405740.pdf

Ficha Técnica

577961790.pdf

Ficha Técnica

644554522.pdf

Ficha Técnica

644554523.pdf

Ficha Técnica

644554524.pdf

Ficha Técnica

647296436.pdf
Scroll to top